Referencias
Fortis Tools:31430022, 9316600022
Rubix:799280793000
fabricante:4317784726450
EAN:4317784726450
Detalles de producto : PINZA SUJECCION D. 10-9 MM DIN6499B ER32
Pinza de sujeción ER 32 – sistema ER
Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).
Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,26 € Sin IVA
/ unidad
23,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días