PINZA SUJECION DIN6499B ER11 1-0,5 MM

Pinza sujeción DIN6499B ER11

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31350001, 9316400001
Rubix:799282448000
fabricante:4317784721950
EAN:4317784721950
brand logo

Detalles de producto : PINZA SUJECION DIN6499B ER11 1-0,5 MM


Pinza de sujeción ER 11 – sistema ER

Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.

Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).

Información técnica


Atributos
21,56 Sin IVA
/ unidad
26,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días