Referencias
Festo:DHPL-20-40-P-A
Rubix:799166069000
fabricante:8112220
EAN:4052568573195

Resumen técnico
| Tipo | pinza paralela dhpl-20-40-p-a |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Detalles de producto : DHPL-20-40-P-A
DHPL-20-40-P-A PINZA PARALELA
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela dhpl-20-40-p-a |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | m5 |
| Serie | dhpl |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,47 € Sin IVA
/ unidad
436,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días