Referencias
Festo:DHEB-12-E-D-E-P
Rubix:798852042000
fabricante:1320789
EAN:4052568230098

Documentos
Detalles de producto : DHEB-12-E-D-E-P
Pinza de fuelle DHEB-12-E-D-E-P Taille=12, Course des soufflets=5,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=13 mm, Diamètre max pour la préhension=17 mm, Position de montage=indifférent
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75,45 g |
|---|---|
| Tipo | pinza de fuelle |
| Carrera de cilindro | 5.5 mm |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,89 € Sin IVA
/ unidad
164,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días