Referencias
Spartex:879851
Rubix:798956784000
EAN:3660338333385

Documentos
Detalles de producto : BOTE 2,5 LT 879851 PINTURA NEGRO RAL 9005
Pintura profesional acrílica de alta calidad.
Para el tratamiento de soportes "metálicos" Disponible en 0,75L y 2,5L según RAL Diluyente 1L e imprimación en 0,75 L también disponible.
Secado rápido Excelente poder cubriente.
Color y brillo de larga duración Resistente a golpes y arañazos.
Resistente a las condiciones externas Anticorrosión Para ref.
879867 temperatura de funcionamiento de alta temperatura hasta 600 °
Para el tratamiento de soportes "metálicos" Disponible en 0,75L y 2,5L según RAL Diluyente 1L e imprimación en 0,75 L también disponible.
Secado rápido Excelente poder cubriente.
Color y brillo de larga duración Resistente a golpes y arañazos.
Resistente a las condiciones externas Anticorrosión Para ref.
879867 temperatura de funcionamiento de alta temperatura hasta 600 °
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 2500 ml |
|---|---|
| Color | negro |
| Código RAL | 9005 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,28 € Sin IVA
/ unidad
127,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días