ACRYLIC PAINT 400 ML 11684-005 RAL 6001 VERDE ESMERALDA [EX-11684-AA]
ACRYLIC PAINT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:1030223
Rubix:798259138000
fabricante:11684-AA
EAN:5412386201325

Documentos
Detalles de producto : ACRYLIC PAINT 400 ML 11684-005 RAL 6001 VERDE ESMERALDA [EX-11684-AA]
Gracias a su combinación única de flexibilidad y dureza, CRC Acrylic Paint es muy resistente a los agentes externos, lo que la convierte en una pintura de protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria. Se puede utilizar sobre metal, plásticos duros que se puedan pintar, madera, hormigón, papel, vidrio...
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
ACRYLIC PAINT 6001 VERDE ESMERALDA 400 ML
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 ml |
|---|---|
| Color | verde |
| Código RAL | 6001 |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 € Sin IVA
/ unidad
8,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
