ACRYLIC PAINT 400 ML 31065-005 RAL 9006 PLATA MET.400ML [EX-31065-AA]
ACRYLIC PAINT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:ACRYLIC PAINT 9006 Silver Metallic
Rubix:798258243000
fabricante:31065-AA
EAN:5412386201059

Documentos
Detalles de producto : ACRYLIC PAINT 400 ML 31065-005 RAL 9006 PLATA MET.400ML [EX-31065-AA]
Gracias a su combinación única de flexibilidad y dureza, CRC Acrylic Paint es muy resistente a los agentes externos, lo que la convierte en una pintura de protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria. Se puede utilizar sobre metal, plásticos duros que se puedan pintar, madera, hormigón, papel, vidrio...
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
ACRYLIC PAINT 9006 PLATA MET.400ML
Cualidades
•Very good coverage
Adjustable spray direction thanks to flexible nozzle
Weather- and UV-resistant
Shock- and scratch-proof
For indoor and outdoor use
Adjustable spray direction thanks to flexible nozzle
Weather- and UV-resistant
Shock- and scratch-proof
For indoor and outdoor use
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 ml |
|---|---|
| Color | plata |
| Acabado | brillante |
| Código RAL | 9006 |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Tiempo de secado | 15 min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,47 € Sin IVA
/ unidad
9,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días