1 16B3 Z76 - REF P16B3076

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B3076
Rubix:798774782000
fabricante:883242
EAN:3660338366598
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes76
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B3 Z76 - REF P16B3076


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 76 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes76
Código ISO16b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto44 mm
Diámetro de cubo180 mm
Anchura total110 mm
Diámetro de círculo de corona627 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1720,60 Sin IVA
/ unidad
2081,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días