5/8 10B1 Z18 DTI - REF P10B1018R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P10B1018R
Rubix:798945303000
EAN:3660338404610


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 18 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z18 DTI - REF P10B1018R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 18 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 18 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Diámetro indicativo | 91.42 mm |
| Diámetro exterior | 98.3 mm |
| Anchura total | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,97 € Sin IVA
/ unidad
22,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días