5/8 10B3 Z76 - REF P10B3076

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B3076
Rubix:798774833000
fabricante:883195
EAN:3660338366123
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes76
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B3 Z76 - REF P10B3076


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 76 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes76
Código ISO10b-3
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de piloto34 mm
Diámetro de cubo130 mm
Anchura total67 mm
Diámetro de círculo de corona392.1 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,98 Sin IVA
/ unidad
532,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días