Referencias
Mecaline:P24B3013
Rubix:798778599000
EAN:3660338302046


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 13 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B3 Z13 - REF P24B3013
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 13 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 13 |
| Código ISO | 24b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 25 mm |
| Diámetro indicativo | 159.18 mm |
| Diámetro exterior | 174.2 mm |
| Anchura total | 150 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 174.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,55 € Sin IVA
/ unidad
241,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días