1/2 08B1 Z08 - REF P08B1008

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B1008
Rubix:798732212000
fabricante:865912
EAN:3660338200984
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z08 - REF P08B1008


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 08 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes8
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo33.18 mm
Diámetro exterior37.2 mm
Anchura total22 mm
Diámetro de círculo de corona37.2 mm
7,36 € Sin IVA
/ unidad
8,91 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días