Referencias
Mecaline:P16B3034
Rubix:798776917000
EAN:3660338300493


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 34 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B3 Z34 - REF P16B3034
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 34 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 34 |
| Código ISO | 16b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 275.28 mm |
| Diámetro exterior | 287 mm |
| Anchura total | 100 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 287 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,57 € Sin IVA
/ unidad
419,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días