3/4 12B2 Z24 - REF P12B2024

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P12B2024
Rubix:798727640000
fabricante:866065
EAN:3660338202513
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes24
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z24 - REF P12B2024


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 24 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes24
Código ISO12b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo145.94 mm
Diámetro exterior153.9 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona153.9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,25 Sin IVA
/ unidad
58,38 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h