2 32B3 Z13 DTI - REF P32B3013R
Piñones triples con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P32B3013R
Rubix:798945034000
EAN:3660338407727


Resumen técnico
| Paso de cadena | 50.8 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 13 |
Documentos
Detalles de producto : 2 32B3 Z13 DTI - REF P32B3013R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 50.8 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 13 |
| Código ISO | 32b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro de cubo | 145 mm |
| Diámetro indicativo | 212.29 mm |
| Diámetro exterior | 232.8 mm |
| Anchura total | 180 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 232.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,40 € Sin IVA
/ unidad
759,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días