1/2 08B1 Z10 - REF P08B1010

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B1010
Rubix:798732210000
fabricante:865914
EAN:3660338201004
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes10
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z10 - REF P08B1010


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 10 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes10
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo41.1 mm
Diámetro exterior45.2 mm
Anchura total22 mm
Diámetro de círculo de corona45.2 mm
5,37 Sin IVA
/ unidad
6,50 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días