1/2 08B2 Z08 - REF P08B2008

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P08B2008
Rubix:798778687000
EAN:3660338298660
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z08 - REF P08B2008


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 08 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes8
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo33.18 mm
Diámetro exterior37.2 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de círculo de corona37.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 Sin IVA
/ unidad
5,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días