Referencias
Tsubaki:10B2 18T
Rubix:798456845000
fabricante:21706102018
EAN:8718472596311

Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 18 |
Detalles de producto : 5/8p 10B2 Z18
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1710 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 18 |
| Código ISO | 10b-2 |
| Material | acero |
| Peso | 1.71 kg |
| Anchura total | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,30 € Sin IVA
/ unidad
20,93 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h