1 16B3 Z30 - REF P16B3030

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B3030
Rubix:798778643000
EAN:3660338300455
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes30
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B3 Z30 - REF P16B3030


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 30 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes30
Código ISO16b-3
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo243 mm
Diámetro exterior254 mm
Anchura total100 mm
Diámetro de círculo de corona254 mm
273,80 Sin IVA
/ unidad
331,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días