1/2p 08B1 Z23

Piñón endurecido

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:08B1 23T
Rubix:798457037000
fabricante:21706000260
EAN:8718472594027
TSUBAKI CHAIN WHEEL 08 B-1 Z=23 GT
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1/2p 08B1 Z23


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto940 g
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Código ISO08b-1
Materialacero
Peso0.94 kg
Anchura total28 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,86 Sin IVA
/ unidad
10,72 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h