1/2 08B2 Z20 TL1610 - REF PMA08B2020

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA08B2020
Rubix:798727482000
fabricante:857171
EAN:3660338124358
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes20
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z20 TL1610 - REF PMA08B2020


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
08B2 z20

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes20
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de cubo66 mm
Diámetro indicativo81.19 mm
Diámetro exterior85.8 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona85.8 mm
13,57 € Sin IVA
/ unidad
16,42 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h