Referencias
Mecaline:P12B2021
Rubix:798727643000
fabricante:866062
EAN:3660338202483


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 21 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z21 - REF P12B2021
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 21 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 21 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 127.82 mm |
| Diámetro exterior | 136 mm |
| Anchura total | 50 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 136 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,49 € Sin IVA
/ unidad
46,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h