5/8 10B2 Z36 - REF P10B2036

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B2036
Rubix:798778671000
EAN:3660338299223
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes36
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B2 Z36 - REF P10B2036


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 36 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes36
Código ISO10b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo182.15 mm
Diámetro exterior189.1 mm
Anchura total45 mm
Diámetro de círculo de corona189.1 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,55 Sin IVA
/ unidad
73,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días