05B1 Z14 DTI - REF P05B1014R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P05B1014R
Rubix:798945397000
EAN:3660338402760

Documentos
Detalles de producto : 05B1 Z14 DTI - REF P05B1014R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 14 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 8 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 14 |
| Código ISO | 05b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 25 mm |
| Diámetro indicativo | 35.95 mm |
| Diámetro exterior | 39.2 mm |
| Anchura total | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,13 € Sin IVA
/ unidad
5,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días