1.1/4 20B1 Z15 TL2517 - REF PMA20B1015
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA20B1015
Rubix:798727293000
fabricante:857364
EAN:3660338126246


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 15 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z15 TL2517 - REF PMA20B1015
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 20B1 - 15 teeth (2517) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 15 |
| Código ISO | 20b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 108 mm |
| Diámetro indicativo | 152.72 mm |
| Diámetro exterior | 167.9 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 167.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,23 € Sin IVA
/ unidad
64,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días