1.1/4 20B1 Z45 TL3020 - REF PMA20B1045
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA20B1045
Rubix:798727284000
fabricante:857373
EAN:3660338126338


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 45 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z45 TL3020 - REF PMA20B1045
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 20B1 - 45 teeth (3020) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 45 |
| Código ISO | 20b-1 |
| Material | gg25 hierro fundido |
| Diámetro de cubo | 160 mm |
| Diámetro indicativo | 455.17 mm |
| Diámetro exterior | 470.3 mm |
| Anchura total | 51 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 470.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,45 € Sin IVA
/ unidad
628,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días