1 16B1 Z48 - REF P16B1048

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B1048
Rubix:798774796000
fabricante:883230
EAN:3660338366475
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes48
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z48 - REF P16B1048


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 48 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes48
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto29 mm
Diámetro de cubo125 mm
Anchura total68 mm
Diámetro de círculo de corona401.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,86 Sin IVA
/ unidad
220,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días