1.1/2 24B2 Z76 DTI - REF P24B2076R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P24B2076R
Rubix:798944857000
EAN:3660338407413
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes76
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B2 Z76 DTI - REF P24B2076R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 76 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes76
Código ISO24b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto55 mm
Diámetro de cubo200 mm
Diámetro indicativo921.98 mm
Diámetro exterior939.6 mm
Anchura total120 mm
Diámetro de círculo de corona936.9 mm
5019,48 € Sin IVA
/ unidad
6073,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días