3/4 12B2 Z26 TL2517 - REF PMA12B2026
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA12B2026
Rubix:798727374000
fabricante:857281
EAN:3660338125430


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 26 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z26 TL2517 - REF PMA12B2026
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
12B2 z26
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para transmisiones por cadena
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 26 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 108 mm |
| Diámetro indicativo | 158.04 mm |
| Diámetro exterior | 165.9 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 165.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,73 € Sin IVA
/ unidad
77,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días