1 16B1 Z14 TL1610 - REF PMA16B1014

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B1014
Rubix:798727350000
fabricante:857306
EAN:3660338125676
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes14
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z14 TL1610 - REF PMA16B1014


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 14 teeth (1610) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes14
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo76 mm
Diámetro indicativo114.15 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona125 mm
21,38 Sin IVA
/ unidad
25,87 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h