6MM 04B1 Z13 - REF P04B1013

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P04B1013
Rubix:798777155000
EAN:3660338295553
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes13
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6MM 04B1 Z13 - REF P04B1013


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 13 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes13
Código ISO04-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto8 mm
Diámetro indicativo25.05 mm
Diámetro exterior27.3 mm
Anchura total10 mm
Diámetro de círculo de corona27.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,97 Sin IVA
/ unidad
3,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días