3/8 06B1 Z20 DTI - REF P06B1020R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P06B1020R
Rubix:798945424000
EAN:3660338403088


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 20 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z20 DTI - REF P06B1020R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 20 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 20 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 46 mm |
| Diámetro indicativo | 60.89 mm |
| Diámetro exterior | 64.3 mm |
| Anchura total | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 € Sin IVA
/ unidad
10,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días