6MM 04B1 Z12 - REF P04B1012

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P04B1012
Rubix:798777156000
EAN:3660338295546
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6MM 04B1 Z12 - REF P04B1012


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 12 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Código ISO04-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto6 mm
Diámetro indicativo23.18 mm
Diámetro exterior25.4 mm
Anchura total10 mm
Diámetro de círculo de corona25.4 mm
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días