3/4 12B3 Z30 TL3020 - REF PMA12B3030
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA12B3030
Rubix:798727357000
fabricante:857298
EAN:3660338125607


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 30 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B3 Z30 TL3020 - REF PMA12B3030
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 30 teeth (3020) - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 30 |
| Código ISO | 12b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 140 mm |
| Diámetro indicativo | 182.25 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura total | 51 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 190.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,20 € Sin IVA
/ unidad
136,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días