6MM 04B1 Z37 - REF P04B1037

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P04B1037
Rubix:798778725000
EAN:3660338295799
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes37
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6MM 04B1 Z37 - REF P04B1037


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 37 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes37
Código ISO04-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto8 mm
Diámetro indicativo70.75 mm
Diámetro exterior73.1 mm
Anchura total15 mm
Diámetro de círculo de corona73.1 mm
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días