Referencias
Mecaline:P20B1050
Rubix:798774771000
fabricante:883253
EAN:3660338366703


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 50 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z50 - REF P20B1050
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 50 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 50 |
| Código ISO | 20b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 35 mm |
| Diámetro de cubo | 150 mm |
| Anchura total | 70 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 520.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,26 € Sin IVA
/ unidad
406,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días