1/2 08B1 Z13 - REF P08B1013

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P08B1013
Rubix:798732207000
fabricante:865917
EAN:3660338201035
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes13
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z13 - REF P08B1013


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 13 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes13
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo53.06 mm
Diámetro exterior57.4 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona57.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,58 Sin IVA
/ unidad
6,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días