3/8 06B1 Z17 - REF P06B1017

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P06B1017
Rubix:798732256000
fabricante:865868
EAN:3660338200540
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z17 - REF P06B1017


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 17 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo51.83 mm
Diámetro exterior55.3 mm
Anchura total28 mm
Diámetro de círculo de corona55.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,10 Sin IVA
/ unidad
6,17 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h