1.1/2 24B1 Z11 DTI - REF P24B1011R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P24B1011R
Rubix:798945108000
EAN:3660338407109
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes11
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B1 Z11 DTI - REF P24B1011R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes11
Código ISO24b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro de cubo90 mm
Diámetro indicativo135.21 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona150 mm
56,72 € Sin IVA
/ unidad
68,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días