1/2 08B2 Z11 - REF P08B2011

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B2011
Rubix:798732180000
fabricante:865944
EAN:3660338201301
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes11
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z11 - REF P08B2011


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 11 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes11
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo45.07 mm
Diámetro exterior48.7 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona48.7 mm
5,78 Sin IVA
/ unidad
6,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días