3/4 12B1 Z16 - REF P12B1016SS

Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P12B1016SS
Rubix:799168002000
fabricante:894606
EAN:3660338470073
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes16
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z16 - REF P12B1016SS


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 12B1 -16 dientes - Acero inoxidable

Cualidades

Resistente a la corrosión

Aplicaciones

Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes16
Código ISO12b-1
Materialacero inoxidable
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro de cubo75 mm
Diámetro indicativo105.5 mm
Diámetro exterior106 mm
Anchura total35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,63 Sin IVA
/ unidad
76,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días