1 16B1 Z18 - REF P16B1018

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B1018
Rubix:798727616000
fabricante:866088
EAN:3660338202742
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z18 - REF P16B1018


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 18 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes18
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo146.28 mm
Diámetro exterior157 mm
Anchura total45 mm
Diámetro de círculo de corona157 mm
34,28 Sin IVA
/ unidad
41,48 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h