Referencias
Mecaline:P28B2050
Rubix:798774730000
fabricante:883290
EAN:3660338367076


Resumen técnico
| Paso de cadena | 44.45 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 50 |
Documentos
Detalles de producto : 1.3/4 28B2 Z50 - REF P28B2050
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 50 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 44.45 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 50 |
| Código ISO | 28b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro de cubo | 200 mm |
| Anchura total | 120 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 726 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2579,94 € Sin IVA
/ unidad
3121,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días