1 16B2 Z76 - REF P16B2076

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B2076
Rubix:798774784000
fabricante:883241
EAN:3660338366581
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes76
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z76 - REF P16B2076


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 76 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes76
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto39 mm
Diámetro de cubo160 mm
Anchura total90 mm
Diámetro de círculo de corona627 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1093,17 Sin IVA
/ unidad
1322,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días