Referencias
Mecaline:P32B2016
Rubix:798776687000
EAN:3660338303654


Resumen técnico
| Paso de cadena | 50.8 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 16 |
Documentos
Detalles de producto : 2 32B2 Z16 - REF P32B2016
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 16 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 50.8 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 16 |
| Código ISO | 32b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 260.4 mm |
| Diámetro exterior | 280.9 mm |
| Anchura total | 120 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 280.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,57 € Sin IVA
/ unidad
458,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días