5/8 10B2 Z28 TL2012 DTI - REF PMA10B2028R
Piñones dobles para taper norma Europea con dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA10B2028R
Rubix:798944942000
EAN:3660338408403


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 28 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B2 Z28 TL2012 DTI - REF PMA10B2028R
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 28 teeth (2012) - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 28 |
| Código ISO | 10b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 90 mm |
| Diámetro indicativo | 141.78 mm |
| Diámetro exterior | 148.7 mm |
| Anchura total | 32 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 148.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,06 € Sin IVA
/ unidad
93,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días