1.3/4 28B2 Z24 - REF P28B2024

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P28B2024
Rubix:798776751000
EAN:3660338302800
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena44.45 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes24
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.3/4 28B2 Z24 - REF P28B2024


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 24 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena44.45 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes24
Código ISO28b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo340.55 mm
Diámetro exterior359 mm
Anchura total120 mm
Diámetro de círculo de corona359 mm
791,16 € Sin IVA
/ unidad
957,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días