1/2 08B2 Z15 TL1008 - REF PMA08B2015

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA08B2015
Rubix:798727487000
fabricante:857166
EAN:3660338124303
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z15 TL1008 - REF PMA08B2015


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
08B2 z15

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes15
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de cubo46 mm
Diámetro indicativo61.9 mm
Diámetro exterior65.5 mm
Anchura total22 mm
Diámetro de círculo de corona65.5 mm
8,66 Sin IVA
/ unidad
10,48 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h