Referencias
Tsubaki:08B1 12T
Rubix:798457048000
fabricante:21706000150
EAN:8718472593914

Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 12 |
Detalles de producto : 1/2p 08B1 Z12
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 233 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 12 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 0.233 kg |
| Anchura total | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,89 € Sin IVA
/ unidad
4,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h