Referencias
Mecaline:P12B2016
Rubix:798776985000
EAN:3660338299612


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 16 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z16 - REF P12B2016
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 16 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 16 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 97.65 mm |
| Diámetro exterior | 105.5 mm |
| Anchura total | 50 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 105.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,36 € Sin IVA
/ unidad
28,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días